EATON - Detector óptico de humo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio activo - Óptico
Temperatura de respuesta - 60 °C
Método de montaje - Montaje
En red mediante cable - sí
Alimentación de corriente en primario - Batería/acumulador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EFXN533
Ref.Sonepar
417518
EAN
5018987361286
Principio activo:
Óptico
Temperatura de respuesta:
60 °C
Método de montaje:
Montaje
En red mediante cable:
sí
Alimentación de corriente en primario:
Batería/acumulador
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Batería (backup) incluida:
Ninguno
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Longitud:
100 mm
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
44 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


