EATON - Difusor cónico SL20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico/asimétrico
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2CD
Ref.Sonepar
340815
EAN
3660191603939
Distribución del haz:
Simétrico/asimétrico
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Material:
Plástico
Longitud:
270.5 mm
Anchura:
119.1 mm
Altura/profundidad:
117.3 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


