EATON - Difusor opal SL20 para iluminación de emergencia SafeLite
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Indirecto
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2OP
Ref.Sonepar
645362
EAN
3660191611583
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Indirecto
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Material:
Plástico
Longitud:
270.5 mm
Anchura:
13.5 mm
Altura/profundidad:
116.4 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


