EATON - DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

199239

Ref.Sonepar

1138435

EAN

8499216620683

El contactor de potencia EATON es un dispositivo de conexión a tornillo, diseñado con 3 polos más 1 normalmente abierto (3P+1 NO). Este equipo tiene una capacidad de 12A y puede manejar cargas de hasta 5,5kW a 400V en operación AC-3. Es compatible con frecuencias de 50Hz a 230V y 60Hz a 240V. Destaca por su tecnología Push-in, que facilita su instalación y garantiza una conexión segura y estable. Este contactor EATON es ideal para aplicaciones que requieren un control confiable y eficiente de la energía. Su diseño robusto y compacto lo hace apto para su uso en una variedad de entornos industriales y comerciales.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON