EATON - DILM9-01(24VDC)-PI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
199238
Ref.Sonepar
1148948
EAN
8499216775864
El contactor de potencia EATON es una solución robusta y confiable diseñada para instalaciones y construcciones profesionales. Este equipo, con una conexión a tornillo, cuenta con 3P+1 NC, lo que le proporciona una capacidad de 9A y 4kW a 400V AC-3. Su voltaje de operación es de 24V DC, lo que garantiza una eficiencia energética superior. Además, este contactor EATON incorpora la tecnología Push-in, que facilita su instalación y reduce el tiempo de montaje. Este sistema permite una conexión segura y firme, minimizando el riesgo de desconexiones accidentales y mejorando la seguridad de la instalación. En términos técnicos, el objeto de este producto es actuar como un contactor, un dispositivo eléctrico que permite interrumpir o establecer el flujo de corriente en una instalación. Gracias a su diseño y características, el contactor de potencia EATON es una opción ideal para profesionales que buscan rendimiento y fiabilidad en sus proyectos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


