EATON - Disparador extraíble chasis IZMX-CAS403-2500-1

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Disparador extraíble chasis IZMX-CAS403-2500-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 2500 A

  • Número de polos - 3

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión por carriles

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

183946

Ref.Sonepar

615248

EAN

4015081782727

Entrada de intensidad nominal:

2500 A

Número de polos:

3

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Disparador extraíble chasis IZMX-CAS403-2500-1 Descripción de la serie IAB - IZMX16/40 La serie IZMX/INX de Eaton satisface las necesidades de distribución de energía de baja tensión y las mayores exigencias, con nuevos materiales y una construcción mejorada. Los tamaños compactos minimizan el espacio que no genera ingresos y mejoran el rendimiento de los componentes integrados. Dos tamaños compactos posibilitan el diseño de armarios más pequeños. El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración en el panel del cuadro eléctrico. Principales características: Entrada de intensidad nominal: 2500 A Número de polos: 3 Versión según el dispositivo integrado: sí Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión por raíles

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON