EATON - Disparador mínima tensión +IZMX-UVR110AD-1

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Disparador mínima tensión +IZMX-UVR110AD-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...127 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...127 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

184113

Ref.Sonepar

754971

EAN

4015081796472

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...127 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...127 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Disparador mínima tensión +IZMX-UVR110AD-1 Descripción de la serie IAB - IZMX16/40 La serie IZMX/INX de Eaton satisface las necesidades de distribución de energía de baja tensión y las mayores exigencias, con nuevos materiales y una construcción mejorada. Los tamaños compactos minimizan el espacio que no genera ingresos y mejoran el rendimiento de los componentes integrados. Dos tamaños compactos posibilitan el diseño de armarios más pequeños. El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración en el panel del cuadro eléctrico. Principales características: Tipo de tensión para la activación: AC/DC Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable plana N° contactos normalmente abiertos: 0 N° contactos normalmente cerrados: 0 Número de contactos de inversión: 0 Apto para cortacircuito de potencia: sí Compatible para interruptor sin carga: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON