EATON - Disparador Shunt bobina emisión Z-LHASA/230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Disparador shunt de apertura
Anchura en módulos - 1.5
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
248442
Ref.Sonepar
209055
EAN
4015082484422
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Disparador shunt de apertura
Anchura en módulos:
1.5
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
2 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
1
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
2 A
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


