EATON - Disparador Shunt bobina emisión ZP-ASA/24 12-60V - 248438
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Otros
Función - Disparador shunt de apertura
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
248438
Ref.Sonepar
450795
EAN
4015082484385
Dispositivo válido:
Otros
Función:
Disparador shunt de apertura
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
1
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
15 A
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


