EATON - Disparador Shunt IZMX-ST230AD-1 - 184274

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Disparador Shunt IZMX-ST230AD-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 208...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

184274

Ref.Sonepar

339635

EAN

4015081784226

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

208...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

208...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Disparador Shunt IZMX-ST230AD-1 Descripción de la serie IAB - IZMX16/40 La serie IZMX/INX de Eaton satisface las necesidades de distribución de energía de baja tensión y las mayores exigencias, con nuevos materiales y una construcción mejorada. Los tamaños compactos minimizan el espacio que no genera ingresos y mejoran el rendimiento de los componentes integrados. Dos tamaños compactos posibilitan el diseño de armarios más pequeños. El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración en el panel del cuadro eléctrico. Principales características: Tipo de tensión para la activación: AC/DC Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo: 0 A Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo: 0 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable plana N° contactos normalmente abiertos: 0 N° contactos normalmente cerrados: 0 Número de contactos de inversión: 0 Apto para cortacircuito de potencia: sí Compatible para interruptor sin carga: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON