EATON - Distribuidor tetrapolar BPZ-KB-11/160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 86 mm
Anchura - 160.4 mm
Profundidad - 50.2 mm
Tensión máxima nominal - 160 A
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102716
Ref.Sonepar
339169
EAN
4015081025763
Altura:
86 mm
Anchura:
160.4 mm
Profundidad:
50.2 mm
Tensión máxima nominal:
160 A
Número de polos:
4
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
2.5...50 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
2.5...50 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
12
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


