EATON - Distribuidor tetrapolar BPZ-KB-13/125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 93 mm
Anchura - 126 mm
Profundidad - 48 mm
Tensión máxima nominal - 125 A
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102719
Ref.Sonepar
339170
EAN
4015081025794
Altura:
93 mm
Anchura:
126 mm
Profundidad:
48 mm
Tensión máxima nominal:
125 A
Número de polos:
4
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
2.5...35 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
2.5...35 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
13
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


