EATON - Disyuntor miniatura (MCB) 1,5A 1P características C 6kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
177384
Ref.Sonepar
909876
EAN
4015081718443
El Disyuntor Miniatura (MCB) 1,5A 1P de EATON es una solución eficiente para la protección de circuitos eléctricos. Con una capacidad de ruptura de 6kA y una característica de disparo C, este dispositivo ofrece una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto facilita la instalación en tableros eléctricos con espacio limitado. Con EATON, garantizas una instalación segura y confiable, respaldada por una marca líder en el sector eléctrico.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON