EATON - Eje 4K14 H600 DMV630/1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 600 mm
Altura de sección transversal - 14 mm
Anchura de sección transversal - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6090659
Ref.Sonepar
340550
EAN
8711426848900
Longitud:
600 mm
Altura de sección transversal:
14 mm
Anchura de sección transversal:
14 mm
Eje 4K14 H600 DMV630/1000 Descripción de la serie Interruptores seccionadores Dumeco Los interruptores seccionadores Dumeco DMV, DCM y DMM de Eaton son la solución perfecta para los cuadros de distribución y paneles industriales. Proporcionan una inmejorable protección de la seguridad de los equipos y del personal que participa en su funcionamiento y mantenimiento, gracias a su alto rendimiento, calidad y robustez. Están disponibles hasta 690 V AC y hasta 3.150 A. Principales características: Longitud: 600 mm Altura de sección transversal: 14 mm Anchura de sección transversal: 14 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


