EATON - Eje normalizado AE-T0 para T0-T3-P1 empotrable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 37 mm
Altura de sección transversal - 6 mm
Anchura de sección transversal - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
072615
Ref.Sonepar
505634
EAN
4015080726159
Longitud:
37 mm
Altura de sección transversal:
6 mm
Anchura de sección transversal:
6 mm
Eje normalizado AE-T0 para T0-T3-P1 empotrable Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Longitud: 0 mm Altura de sección transversal: 6 mm Anchura de sección transversal: 6 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


