EATON - Eje normalizado AZ-P3 para T5B-T5-P3 fondo panel
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 35.6 mm
Altura de sección transversal - 8 mm
Anchura de sección transversal - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
070242
Ref.Sonepar
340570
EAN
4015080702429
Longitud:
35.6 mm
Altura de sección transversal:
8 mm
Anchura de sección transversal:
8 mm
Eje normalizado AZ-P3 para T5B-T5-P3 fondo panel Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Longitud: 35,6 mm Altura de sección transversal: 8 mm Anchura de sección transversal: 8 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


