EATON - Eje prolongador 320mm para interruptores R9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Altura de sección transversal - 5 mm
Anchura de sección transversal - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191862
Ref.Sonepar
574626
EAN
4015081923830
Longitud:
200 mm
Altura de sección transversal:
5 mm
Anchura de sección transversal:
5 mm
Eje prolongador 320mm para interruptores R9 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Longitud: 320 mm Altura de sección transversal: 5 mm Anchura de sección transversal: 5 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


