EATON - Eje prolongador AE+30MM-T0 para T0-T3-P1 empotrable

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Eje prolongador AE+30MM-T0 para T0-T3-P1 empotrable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 30 mm

  • Altura de sección transversal - 0 mm

  • Anchura de sección transversal - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

029505

Ref.Sonepar

505615

EAN

4015080295051

Longitud:

30 mm

Altura de sección transversal:

0 mm

Anchura de sección transversal:

0 mm

Eje prolongador AE+30MM-T0 para T0-T3-P1 empotrable Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Longitud: 30 mm Altura de sección transversal: 0 mm Anchura de sección transversal: 0 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON