EATON - Elemento led 85-264V CA posterior M22-LEDC230R rojo

Moeller Canarias, S.L.U.
CopiarCopiar
EATON - Elemento led 85-264V CA posterior M22-LEDC230R rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216567

Ref.Sonepar

470704

EAN

4015082165673

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Rojo

Tipo de fijación:

Fijación de suelo

El Elemento led 85-264V CA posterior M22-LEDC230R rojo de EATON es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de EATON, líder en la industria, ofrece una amplia gama de voltaje operativo, desde 85 hasta 264V CA, proporcionando una versatilidad excepcional en una variedad de entornos de trabajo. El objeto principal de este producto es el Elemento led, que se destaca por su durabilidad y eficiencia energética. En cuanto a su diseño y acabados, este producto presenta un color básico rojo, lo que facilita su visibilidad en entornos oscuros o con poca luz. Este producto de EATON, con su diseño robusto y su capacidad para soportar una amplia gama de voltajes, es una opción ideal para profesionales que buscan mejorar la eficiencia y la seguridad en sus proyectos de instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON