EATON - Elemento led M22-SWD-K11LED-G verde

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Elemento led M22-SWD-K11LED-G verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

115974

Ref.Sonepar

610905

EAN

4015081157143

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

LED no intercambiable

Elemento led M22-SWD-K11LED-G verde Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Número de contactos de inversión: 0 N° contactos normalmente abiertos: 1 N° contactos normalmente cerrados: 1 Número de interruptores de señal de fallo: 0 Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 0 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable plana Modelo: Montaje superior Método de montaje: Fijación delantera Tipo de portalámparas: LED no reemplazable

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON