EATON - Elemento XVTL-SV/P/F-20 para partición de embarrado 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 170 mm
Altura - 1909 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191042
Ref.Sonepar
748905
EAN
4015081914203
Anchura:
170 mm
Altura:
1909 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


