EATON - ELETTROMAGNETE 300KG A VISTA DA INTERNO - 1388-A

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - ELETTROMAGNETE 300KG A VISTA DA INTERNO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Con placa ancla - sí

  • Método de montaje - Montaje

  • Montaje en pared - sí

  • Material de la carcasa - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1388-A

Ref.Sonepar

755633

EAN

8714112011312

Tipo de fabricación:

Otros

Con placa ancla:

sí

Método de montaje:

Montaje

Montaje en pared:

sí

Material de la carcasa:

Acero

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Accesorios. Retenedor de puerta electromagnético para montaje en superficie Eaton interior 300Kg

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON