EATON - Enclavamiento candado con emergencia SVB-P3

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Enclavamiento candado con emergencia SVB-P3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

052999

Ref.Sonepar

25075

EAN

4015080529996

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Grado de protección (NEMA):

Otros

Enclavamiento candado con emergencia SVB-P3 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Color: Rojo Apto para parada de emergencia: no Con extensión de eje: no Apto para cortacircuito de potencia: no Compatible para desconector de conmutación: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON