EATON - Enclavamiento candado sin emergencia SVB-SW-P3 - 062491
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con bloqueo de reinicio - no
Con cerradura de llave - no
Candado - no
Color - Negro
Apto para parada de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
062491
Ref.Sonepar
25076
EAN
4015080624912
Con bloqueo de reinicio:
no
Con cerradura de llave:
no
Candado:
no
Color:
Negro
Apto para parada de emergencia:
no
Con extensión de eje:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
no
Compatible para desconector de conmutación:
sí
Grado de protección (NEMA):
Otros


