EATON - Enclavamiento mecánico 3M...M500

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Enclavamiento mecánico 3M...M500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

208289

Ref.Sonepar

888118

EAN

4015082082895

Tipo de accesorio:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Enclavamiento mecánico 3M...M500 Descripción de la serie Contactores > 170 A Los contactores DILM y DILH de la serie Eaton Moeller están diseñados específicamente para altos rangos de intensidad, desde 185 A hasta 2.600 A. Con sus accionamientos controlados electrónicamente, su tamaño compacto y su larga vida útil, los contactores son un componente fiable en cualquier máquina e instalación.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON