EATON - Enclavamiento mecanismo DILM7...12-DILA-DIMP20 - 281196

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Enclavamiento mecanismo DILM7...12-DILA-DIMP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281196

Ref.Sonepar

49790

EAN

4015082811969

Tipo de accesorio:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Enclavamiento mecanismo DILM7...12-DILA-DIMP20 Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Tipo de accesorio: Mecanismo de bloqueo mecánico

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON