EATON - Enclavamiento por candado todas posiciones SVC-T3

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Enclavamiento por candado todas posiciones SVC-T3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número máximo de candados - 3

  • Apto para anchura de argolla - 2...4 mm

  • Con área para etiqueta - sí

  • Material - Policarbonato (PC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050975

Ref.Sonepar

505623

EAN

4015080509752

Número máximo de candados:

3

Apto para anchura de argolla:

2...4 mm

Con área para etiqueta:

sí

Material:

Policarbonato (PC)

Enclavamiento por candado todas posiciones SVC-T3 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Número máximo de candados: 3 Apto para anchura de argolla: 4...8 mm Con área para etiqueta: sí Material: Policarbonato

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON