EATON - Escuadra XVTL-BRA/M - 115134
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Material - Acero
Anchura - 58 mm
Altura - 78 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
115134
Ref.Sonepar
339260
EAN
4015081145348
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Material:
Acero
Anchura:
58 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


