EATON - Etiqueta grabada M22-XST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Plata
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216482
Ref.Sonepar
339746
EAN
8499212494189
Significado de la impresión:
Ninguno
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Plata
Forma:
Rectangular
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


