EATON - Etiqueta parada de emergencia diámetro 90 D/G/B/E M22-XAK2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Varios
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216466
Ref.Sonepar
35225
EAN
4015082164669
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Varios
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
90 mm
Altura:
1 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


