EATON - Extensión batería SAI Eaton 9PX EBM 240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 680 mm
Altura - 440 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9PXEBM240
Ref.Sonepar
234104
EAN
0743172039422
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
680 mm
Altura:
440 mm
Profundidad:
130 mm
Extensión batería SAI Eaton 9PX EBM 240V Descripción de la serie Power Quality Division Eaton es un proveedor líder en soluciones de SAI y/o reserva de enegía. Los SAIs de Eaton proporcionan energía de reserva fiable y de alta calidad para todo, desde armarios de red y salas de servidores hasta data centers empresariales y data centers de colocation. Principales características: Tipo de accesorio: Otros Anchura: 130 mm Altura: 680 mm Profundidad: 440 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


