EATON - Filtro E-FAN5-55 para ventilador de armario
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
167299
Ref.Sonepar
742675
EAN
4015081638017
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Con cubierta protectora:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
265 m³/h
Tasa de potencia:
45 W
Versión EMC:
no
Emisión de ruidos:
42 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
252 mm
Altura:
252 mm
Profundidad:
113 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


