EATON - Fuente de alimentación 230VAR/12-24V DC-0. 25-0. 02A

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Fuente de alimentación 230VAR/12-24V DC-0. 25-0. 02A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

229424

Ref.Sonepar

445435

EAN

4015082294243

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CC:

0...0 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

0.17 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

0.17 A

Intensidad máx. de entrada CC:

0 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...12 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

12...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0.35 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de salida CC:

0.35 A

Salida de potencia:

8.4 W

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

36 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

58 mm

Fuente de alimentación 230VAR/12-24V DC-0. 25-0. 02A Descripción de la serie Relés programables EASY El easyControl de la serie Moeller de Eaton es la última incorporación a la gama easy de Eaton y cierra la brecha entre un relé de control y un controlador lógico programable. La gran memoria del programa y la alta velocidad de procesamiento garantizan una rápida ejecución de las acciones deseadas. Disponible en 16 versiones diferentes, este PLC compacto puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones gracias a las opciones de comunicación CANopen y Ethernet integradas. Principales características: Tensión de entrada a CA 50 Hz: 85...264 V Tensión de entrada a CA 60 Hz: 85...264 V Tensión de entrada a CC: 0...0 V Tipo de tensión (tensión de entrada): AC Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz: 0 A Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz: 0 A Intensidad máx. de entrada CC: 0 A Tipo de tensión de salida: DC Tensión de salida a CA 50 Hz: 0...0 V Tensión de salida a CA 60 Hz: 0...0 V Tensión de salida a CC: 12...24 V Intensidad máxima de salida CA 50 Hz: 0 A Intensidad máxima de salida CA 60 Hz: 0 A Intensidad máx. de salida CC: 0,35 A Salida de potencia: 8,4 W Redundancia: no Apto para funciones de seguridad: no Anchura: 32 mm Altura: 90 mm Profundidad: 60 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON