EATON - FUSE 125A 1500V 2XL PV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2XL
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1500 V
Corriente asignada - 125 A
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-125A-2XL-15
Ref.Sonepar
581453
EAN
5996516001233
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2XL
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1500 V
Corriente asignada:
125 A
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión:
30 kA
Código de color:
Blanco
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
43 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


