EATON - FUSE 200A 690V AR DIN 1 HSDNH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M3815D
Ref.Sonepar
1157044
EAN
8499216890604
El Fusible Cooper Bussmann 200A 690VAR DIN 1 HSDNH de EATON es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica profesional. Este fusible, diseñado por EATON, líder mundial en gestión de energía, garantiza un rendimiento óptimo y una seguridad inigualable. Con una capacidad de 200A y una tensión de 690VAR, este fusible es ideal para proteger sus equipos y sistemas eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño DIN 1 HSDNH permite una fácil instalación y reemplazo, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales de la construcción e instalación. Además, la marca EATON es sinónimo de durabilidad y fiabilidad, por lo que puede confiar en que este fusible ofrecerá un rendimiento constante y de larga duración. En resumen, el Fusible Cooper Bussmann 200A 690VAR DIN 1 HSDNH de EATON es una inversión inteligente para cualquier proyecto de construcción o instalación eléctrica.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON