EATON - FUSE 630A 690V 1/80 AR UC INDICATOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M4016
Ref.Sonepar
1150090
EAN
8499216793615
El Fusible Cooper Bussmann 630A 690V 1/80 AR UC 53x53x108mm aR DIN IEC indicador simple de EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Este fusible, de la reconocida marca EATON, se caracteriza por su alta capacidad de 630A y una tensión nominal de 690V. Su tamaño compacto de 53x53x108mm facilita su instalación en espacios reducidos. Este fusible aR DIN IEC cuenta con un indicador simple, proporcionando una lectura rápida y precisa del estado del fusible. Su clasificación 1/80 AR UC garantiza una protección óptima contra sobrecargas y cortocircuitos. Ideal para profesionales que buscan componentes de confianza para sus proyectos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON