EATON - FUSE 800A 690V AR DIN2 HSDNH RÁPIDO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M5814D
Ref.Sonepar
1114921
EAN
8499216260940
El Fusible Cooper Bussmann 800A 690VAR DIN 2 HSDNH de EATON es una solución de protección de circuitos de alta capacidad. Este fusible, diseñado para la seguridad y eficiencia en la instalación y construcción, ofrece una capacidad de interrupción de 800A a 690V, lo que garantiza una protección óptima contra sobrecargas y cortocircuitos. Su formato DIN 2 facilita su montaje en una amplia gama de equipos, proporcionando una integración sencilla y rápida. La marca EATON, reconocida en el sector, asegura un rendimiento confiable y duradero. Este fusible es ideal para profesionales que buscan una solución robusta y confiable para la protección de circuitos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON