EATON - Fusible 10A DII/E27 500V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10D27Q
Ref.Sonepar
983940
EAN
5027590428613
El Fusible 10A DII/E27 500V AC de la marca EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Este fusible, diseñado para soportar una tensión nominal de hasta 500V AC, es ideal para proteger los circuitos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos. Con una corriente nominal de 10A, el fusible EATON DII/E27 garantiza un rendimiento seguro y eficiente. Su formato DII/E27 permite una fácil instalación en una amplia gama de equipos y sistemas eléctricos. La marca EATON es reconocida en la industria por su compromiso con la innovación y la fiabilidad, por lo que este fusible es una elección confiable para los profesionales de la instalación y la construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON