EATON - Fusible 125A 1500V 1XL PV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1500 V
Corriente asignada - 125 A
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión - 30 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-125A-1XL-15
Ref.Sonepar
582149
EAN
5996516000656
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1500 V
Corriente asignada:
125 A
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión:
30 kA
Código de color:
Blanco
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
52 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


