EATON - Fusible 160A 1500V 2XL PV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2XL
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1500 V
Corriente asignada - 160 A
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-160A-2XL-15
Ref.Sonepar
581456
EAN
5996516001158
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2XL
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1500 V
Corriente asignada:
160 A
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión:
30 kA
Código de color:
Blanco
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
50 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


