EATON - Fusible 250A 1500V 3L FV - PV-250A-3L-15

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Fusible 250A 1500V 3L FV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3L

  • Tipo de corriente - CC

  • Tasa voltaje CC - 1500 V

  • Corriente asignada - 250 A

  • Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PV-250A-3L-15

Ref.Sonepar

744881

EAN

5996516001189

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

3L

Tipo de corriente:

CC

Tasa voltaje CC:

1500 V

Corriente asignada:

250 A

Categoría de utilización:

gPV (protección fotovoltaica completa)

Capacidad de desconexión:

100 kA

Código de color:

Blanco

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

49 W

El fusible EATON 250A 1500V 3L FV es un componente esencial para instalaciones eléctricas de alta demanda. Diseñado para proteger los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, este fusible de la marca EATON es una elección segura para los profesionales de la construcción e instalación. Con una capacidad de 250 amperios y una tensión nominal de 1500 voltios, este fusible de tres líneas ofrece una protección robusta y confiable. Su diseño compacto facilita su instalación en una variedad de entornos, desde residenciales hasta industriales. Además, su construcción de alta calidad garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante. En resumen, el fusible EATON 250A 1500V 3L FV es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos eléctricos.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON