EATON - Fusible 315A 1500V 3L FV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3L
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1500 V
Corriente asignada - 315 A
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-315A-3L-15
Ref.Sonepar
581477
EAN
5996516001165
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3L
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1500 V
Corriente asignada:
315 A
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Blanco
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
52 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


