EATON - Fusible 355A 1500V 3L PV VER BOLT-IN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3L
Corriente asignada - 355 A
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión - 100 kA
Código de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-355A-3L-BU-15
Ref.Sonepar
838361
EAN
5027590369992
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3L
Corriente asignada:
355 A
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Blanco
Tipo de indicador de estado de fusible:
Ninguno
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
59 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


