EATON - Fusible 40A 690V AC gR 22x58 - FWP-40G22F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 22x58 mm
Corriente asignada - 40 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FWP-40G22F
Ref.Sonepar
831716
EAN
5027590500791
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
22x58 mm
Corriente asignada:
40 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
8.24 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


