EATON - Fusible 500A 1500V 3L PV BOLT-IN VER NO IND
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3L
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1500 V
Corriente asignada - 500 A
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-500A-3L-BU-15
Ref.Sonepar
836962
EAN
5996516002643
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3L
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1500 V
Corriente asignada:
500 A
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Blanco
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
73 W
Agujeros de montaje:
M10
Distancia entre centros de las conexiones:
170.8 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


