EATON - Fusible alta velocidad 125A DC 1500V 01XL 43 x 193mm gPV IEC UL con indicador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 01XL
Tipo de corriente - CC
Tasa voltaje CC - 1500 V
Corriente asignada - 125 A
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-125A-01XL-15
Ref.Sonepar
738481
EAN
5996516000663
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
01XL
Tipo de corriente:
CC
Tasa voltaje CC:
1500 V
Corriente asignada:
125 A
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Capacidad de desconexión:
30 kA
Código de color:
Blanco
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
48 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


