EATON - Fusible cilíndrico 14x51 32A GG 5V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 14x51 mm
Corriente asignada - 32 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C14G32
Ref.Sonepar
340649
EAN
5027590494014
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
14x51 mm
Corriente asignada:
32 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
3.5 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


