EATON - Fusible cilíndrico 1x38 1A GG 5V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 1 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C10G1
Ref.Sonepar
881664
EAN
5027590493383
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
1 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
2.77 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


