EATON - Fusible Cooper Bussmann 1000A 1000V DIN 3AR UR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1000 V
Capacidad de desconexión - 100 kA
Código de color - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M8650
Ref.Sonepar
319367
EAN
5027590465663
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1000 V
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


