EATON - Fusible Cooper Bussmann 1000A 690V 2KW/110 AR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 2
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 690 V
Corriente asignada - 1000 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M5321
Ref.Sonepar
872910
EAN
5027590456685
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
2
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
690 V
Corriente asignada:
1000 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Agujeros de montaje:
M10
Distancia entre centros de las conexiones:
108 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


